NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
電着CBNバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
13
注文コード
69443578
品番
13395
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
形状・刃径
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
120
軸径(Φmm)
6
刃長(mm)
8
トラスコ品番
829-2837
全長(mm)
50
仕様
CBN砥粒
質量(g)
16
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
45000
刃径(mm)
13