ReFa FINE BUBBLE ONE

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69443686 品番RS-AK00A
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

バスタイム中、肌にふれつづける水。
その水と肌の関係に着目したReFaから、肌を美しくする2つの泡"ウルトラファインバブル"と"マイクロバブル"のシャワーヘッドが誕生しました。肌に負担をかけずにやさしく落とす、心地よく温める。ReFa FINE BUBBLE ONEでバスタイムを美容タイムへ。ウルトラファインバブルとマイクロバブル水を肌への刺激に変えないためにReFaが採用したのは、日本発祥の技術ウルトラファインバブルとマイクロバブル。普段の生活で目にする通常の泡よりもずっと小さく、特異的な洗浄のメカニズムを持つこの泡で、バスタイムは美しさを磨く時間へ変えられると考えました。2つの泡でダブルの洗浄浴びるたび、頭皮や肌の毛穴汚れをすっきり洗い流して、美しく。2つの泡が毛穴の汚れをやさしく取りのぞきます。2つの泡をたっぷり届けるReFa独自構造ダブルスパイラルキャビテーション。加圧溶解と2段階のキャビテーションを用いた独自構造で、ウルトラファインバブルとマイクロバブルを一気に生み出します。シャワーの穴の大きさや数にこだわり、肌あたりのやさしい、やわらかな水流を実現しました。全身を心地よく温めるシャワーヘッドを浴槽に入れると、なめらかな肌ざわりのシルキーバスに。2つの泡が肌をやわらかく包みこむので、心も身体も温まります。

付属品K(KVK用)アダプター、M(MYM用)アダプター、G(ガスター用)アダプター、外装リング、ゴムパッキン(細)、取扱説明書、取り付けガイド、保証書 仕様グリップねじ種類:G1/2 材質ABS、ポリアセタール、シリコーンゴム、エチレンプロピレンゴム、ステンレス、ニトリルゴム 寸法(mm)84×136×244 質量(g)約345 アズワン品番65-8302-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする