NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ダイヤモンド砥石
ダイヤモンドドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69443903
品番
13856
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
粒度
140
軸径(Φmm)
2.34
刃径(mm)
1.3
刃長(mm)
10
全長(mm)
44
トラスコ品番
829-2842
形状
その他
質量(g)
8
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
砥粒
ダイヤモンド