曜日別特売
MW8820 白メリヤスウエス 新品生地 MWシリーズ 小野商事 69444036

MW8820 白メリヤスウエス 新品生地 MWシリーズ 小野商事 69444036
MW8820 白メリヤスウエス 新品生地 MWシリーズ 小野商事 69444036
MW8820 白メリヤスウエス 新品生地 MWシリーズ 小野商事 69444036

白メリヤスウエス 新品生地 MWシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(10袋)
アズワン品番65-8313-17
内容量1ケース(10袋)注文コード69444036品番MW8820
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980


リサイクルのウエスと比較すると、汚れが少なく衛生的です。
Tシャツの生産工場などから、新生地の端切れを回収し、断裁して縫い合わせたウエスです。綿100%なので、油や溶剤などの吸収力が抜群です。工場機械のメンテナンス、自動車整備など油を使用する現場におすすめ。

仕様●材質:綿100%●色:ホワイト●サイズ:30~50cm×30~50cm●内容量:1ケース(2kg×10袋入)●縫目:あり●用途:機械整備、自動車メンテナンス、塗装、木工、印刷、雑巾・ダスターとしてアズワン品番65-8313-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする