NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
電着ダイヤモンドディスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69444217
品番
14051
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
研削砥粒の突き出し量が大きく、研削性に優れています。
粒度
600
軸径(Φmm)
2.34
形状
ディスク
刃長(mm)
0.13
トラスコ品番
829-2849
全長(mm)
47
質量(g)
12
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
刃径(mm)
22