長袖ブルゾン ディープネイビー 1494-19シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード69444316 品番1494-19-5L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,310

季節や業務内容等への対応性・汎用性が高い長袖タイプです。
シンプルデザインに、ノーフォークスタイルのアクションプリーツやNEWバンザイカットを採用、動きやすさと使い勝手のいい機能性を両立しています。
用途:作業全般

仕様抗菌防臭加工 ディープネイビー 番号コード:861-1873 胸囲(cm)131 混率(%)ポリエステル65/綿35(帯電防止素材) 肩幅(cm)58 袖丈(cm)57.5 着丈(cm)71 アズワン品番65-8345-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする