長袖形態安定ドレスシャツ 白 15232-088シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード69444429 品番15232-088-47
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,920
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

滑らかな風合いと光沢のあるブロード生地を使用しています。
形態安定加工を施しているので、着用時にシワや型崩れがしにくく、洗濯後は干すだけでアイロン不要と簡単お手入れのホワイトシャツです。
用途:オフィス業務に

仕様形態安定加工 材質ポリエステル50% 綿50% シロ 番号コード:860-2133 胸囲(cm)136 着丈(cm)84 裄丈(cm)88 アズワン品番65-8357-01 衿廻り(cm)47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする