電着ダイヤモンドディスク 全面電着タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69444533 品番 14311
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

研削砥粒の突き出し量が大きく、研削性に優れています。

粒度130 軸径(Φmm)3 刃径(mm)16 刃長(mm)0.30 全長(mm)46 砥粒ダイヤモンド トラスコ品番829-2862 形状ディスク 質量(g)12 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする