NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
ダイヤモンドディスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69444822
品番
14582
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
粒度
140
軸径(Φmm)
3.00
形状
ディスク
刃長(mm)
0.3
トラスコ品番
829-2868
全長(mm)
47
質量(g)
12
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
刃径(mm)
19