ミニツールホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番859-2244 注文コード69444926 品番14615
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

携帯用品、アウトドア、レジャーに役立つ、落下紛失予防用ロープです。

安全荷重(kg)0.15以下 用途携帯用品の落下、紛失予防 トラスコ品番859-2244 全長(mm)1800 クリア 芯径(mm)1 コード径(Φmm)3 自然長(mm)(最大)約250伸長 最大使用荷重(kg)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする