Strong Tool
Strong Toolの 落下防止用コード
Strong Toolの 接続ワイヤー 落下防止用
ミニツールホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
859-2245
注文コード
69444935
品番
14616
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
携帯用品、アウトドア、レジャーに役立つ、落下紛失予防用ロープです。
安全荷重(kg)
0.15以下
用途
携帯用品の落下、紛失予防
トラスコ品番
859-2245
全長(mm)
1800
色
ブラック
芯径(mm)
1
コード径(Φmm)
3
自然長(mm)
(最大)約250伸長
最大使用荷重(kg)
1