NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
メタルボンドダイヤバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69444962
品番
14651
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
形状
球
刃長(mm)
2.9
トラスコ品番
829-2869
全長(mm)
42
質量(g)
4
軸径(Φmm)
2.34
粒度
100
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
刃径(mm)
2.9