NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
メタルボンドダイヤバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69445005
品番
14657
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
形状
砲弾
刃長(mm)
6.0
トラスコ品番
829-2873
全長(mm)
49
質量(g)
8
軸径(Φmm)
2.34
粒度
100
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
刃径(mm)
1.6