NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
メタルボンドダイヤバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69445032
品番
14662
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
形状
平
刃長(mm)
1.5
トラスコ品番
829-2876
全長(mm)
46
質量(g)
6
軸径(Φmm)
2.34
粒度
100
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
刃径(mm)
8.0