NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
セラミックダイヤモンド
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
球
軸径(Φmm)
2.34
刃径(mm)
3
注文コード
69445048
品番
14671
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
この商品は
形状・軸径・刃径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
170
軸径(Φmm)
2.34
形状
球
刃長(mm)
3
トラスコ品番
829-2877
全長(mm)
41
質量(g)
8
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
刃径(mm)
3