NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
セラミックダイヤモンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69445127
品番
14679
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
粒度
170
軸径(Φmm)
2.34
形状
逆テーパー
刃長(mm)
2
トラスコ品番
829-2885
全長(mm)
40
質量(g)
8
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
刃径(mm)
5