NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
ビトリファイドダイヤバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69445242
品番
14758
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
粒度
180
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
刃長(mm)
4
トラスコ品番
829-2897
全長(mm)
44
仕様
ダイヤモンド砥粒
質量(g)
10
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
72000
刃径(mm)
4.0