NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
ビトリファイドCBNバー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
軸径(Φmm)
3
刃径(mm)
2.5
注文コード
69445303
品番
14795
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
この商品は
軸径・刃径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
180
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
刃長(mm)
3
トラスコ品番
829-2912
全長(mm)
43
仕様
CBN砥粒
質量(g)
8
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
刃径(mm)
2.5