NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
ビトリファイドダイヤバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69445416
品番
14837
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
粒度
180
軸径(Φmm)
6
形状
円筒
刃長(mm)
6
トラスコ品番
829-2904
全長(mm)
76
仕様
ダイヤモンド砥粒
質量(g)
20
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
刃径(mm)
9.0