NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
ビトリファイドCBNバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69445452
品番
14871
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
粒度
180
軸径(Φmm)
6
形状
円筒
刃長(mm)
3
トラスコ品番
829-2918
全長(mm)
63
仕様
CBN砥粒
質量(g)
16
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
67000
刃径(mm)
3