NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
レジンボンドCBNバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69445757
品番
15113
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
粒度
170
軸径(Φmm)
6
形状
円筒
刃長(mm)
6
トラスコ品番
828-3961
全長(mm)
76
質量(g)
20
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
85000
刃径(mm)
8.0