ジャンパー グリーン 5400-60シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 69446075 品番 5400-60-4L
参考基準価格(税別)¥10,760 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

無地カラーのシンプルなデザインに、衿元からのぞく別カラーがワンポイントのアクセントとなっています。
大きな胸ポケットや袖のペン差しのほか、内ポケットには便利なファスナーポケットも付いています。
用途:作業全般

仕様ソフト風合い、防汚加工、防縮防シワ加工、形状安定加工、速乾性抜群 材質綿100% グリーン 番号コード:860-6266 胸囲(cm)127 肩幅(cm)56.5 袖丈(cm)58.5 着丈(cm)71 アズワン品番65-8457-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする