ミツトモ
ミツトモの スパナ/レンチ
ミツトモの ラチェットレンチ
ミツトモの 両口ラチェットレンチ
板ラチェットレンチ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(mm)
B11×13
注文コード
69446274
品番
16-30-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び寸法
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
オフセット型になります。
薄型、軽量で締める・ゆるめる作業が、ワンタッチで切り替えができます。
呼び寸法(mm)
B11×13
用途
自動車整備・軽量鉄骨・家庭用器具の組み立て、補修、修理などの仮締め用に大変便利です
トラスコ品番
859-2283
材質
カーボン鋼
タイプ
オフセット型