菊水テープ
菊水テープの 養生テープ
ももいろ養生一番
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(90巻)
注文コード
69446475
品番
165-50VP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
色
ピンク
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.112
基材
ポリエチレンクロス
粘着剤
アクリル系
粘着力
2.3N/mm
トラスコ品番
855-5911
引張強度
35N/10mm
引張強度(N/mm)
35
主な用途
養生用
粘着力(N/mm)
2.3