ベアリングセパレーターエクステンション

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69446764 品番1775N-012
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ベアリングセパレーター用プーラーのエクステンションバーです。
深い位置にあるベアリング用です。
2本組です。

用途自動車整備、産業機械 トラスコ品番859-3958 材質クロムバナジウム鋼ジョー 長さ(mm)(エクステンション)100 質量(g)272

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする