※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBX8MC_10L ムロマック イオン交換樹脂(混床イオン交換樹脂) 室町ケミカル 69446767 MBX8MC_10L ムロマック イオン交換樹脂(混床イオン交換樹脂) 室町ケミカル 69446767

ムロマック イオン交換樹脂(混床イオン交換樹脂)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード69446767 品番MBX8MC_10L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

混床イオン交換樹脂(H 形強酸性陽イオン交換樹脂とOH 形強塩基性陰イオン交換樹脂T型の混合品)です。母体構造:スチレン、ジビニルベンゼンの共重合体ゲル型。官能基:スルホン酸基/4級アミノ基

用途研究または工業用。イオン交換または吸着プロセス。カートリッジ純水器。 仕様実用ph域:0〜14、【混合比率(交換容量比)】(陽イオン交換樹脂)1:1(陰イオン交換樹脂)、総交換容量(eq/L):陽イオン交換樹脂≧1.7/陰イオン交換樹脂≧1.0、見掛密度(g/L):650〜750 形状ビーズ 淡黄色〜褐色 容量(L)10(箱) 内容量(L)10/袋(箱) 導電率立上(μS/cm)≦1.0 含有量(%)水分:50〜65 溶解度水に不溶 耐用温度(℃)60 採水量(L)純水(/L-R)≧200
注意
※硝酸などの酸化剤は、条件によって有機物質であるイオン交換樹脂に悪影響を及ぼす場合があります。交換容量の低下等の軽い劣化から、ひどい場合には激しい発熱反応(爆発)を起こす可能性があります。イオン交換樹脂に対して強い酸化剤を使用しなければならない場合は、事前に酸化剤の取り扱いをご確認お願いします。
※ご使用時はSDSをご確認お願いします。
※ご注文後のキャンセルはお控えください。
※冷暗所で保管ください。入荷後・開封後は早めにご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする