Huanghai
Huanghaiの 研究関連用品・実験用必需品
Huanghaiの 試験機
錠剤硬度計
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69446785
品番
OSK 97HH YPD200C
参考基準価格(税別)
¥293,000
販売価格(税込)
¥321,178
販売価格(税別)
¥
291,980
バスケットに入れる
日本薬局方に準じる。
タッチスクリーン採用、操作しやすい。
継続測定可能。
測定結果を自動記録、最大値・最小値・平均値をその場で自動統計・表示。
直近一回の実験記録の検索・印刷・USB出力可能。
用途
錠剤の硬さを計測する試験器です。
質量(kg)
6
出力
RS232、USB
電源
AC100〜240V (50もしくは60Hz)
精度
±1.5%/±1digit
外寸(mm)
380×160×130
測定範囲(N)
【硬度】10〜200
分解能
0.01N
単位
N/kg/kgf/kp(選択可能)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,000
/
税込
¥
7,700