ハゼット
ハゼットの プーラー(引き抜き専用工具)
ハゼットの ベアリングセパレータ
ベアリングセパレーターセット
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
69446816
品番
1775N/4
参考基準価格(税別)
¥89,500
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
べアリセパレーター・プーラーセットです。
ベアリング外径(Φmm)
12〜75
用途
自動車整備、産業機械
仕様
メタルケース入り
トラスコ品番
859-3963
セット内容
1775N-16、1775N-75、1775N-012
材質
クロムバナジウム鋼ジョー
質量(kg)
5.15
深さ(mm)
(最大)330