ハゼット
ハゼットの プーラー(引き抜き専用工具)
ハゼットの ベアリングプーラー
2アームピットマンプーラー
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69446843
品番
1776-100
参考基準価格(税別)
¥52,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ボールベアリング、ギア用の小型プーラーです。
アームに有るプレスネジでジョーを深く食い込ませます。
適合外径(Φmm)
90
トラスコ品番
859-3966
質量(kg)
1.75
深さ(mm)
(最大)100
スピンドル
M18-1.5×130mm
用途
自動車整備、産業機械
材質
クロムバナジウム鋼ジョー