ハゼット
ハゼットの プーラー(引き抜き専用工具)
ハゼットの ベアリングプーラー
2アームピットマンプーラー
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69446852
品番
1776-140
参考基準価格(税別)
¥85,400
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
ボールベアリング、ギア用の小型プーラーです。
アームに有るプレスネジでジョーを深く食い込ませます。
適合外径(Φmm)
150
トラスコ品番
859-3967
質量(kg)
3.31
深さ(mm)
(最大)140
スピンドル
G 1/2”×175mm
用途
自動車整備、産業機械
材質
クロムバナジウム鋼ジョー