ハゼット
ハゼットの プーラー(引き抜き専用工具)
ハゼットの ベアリングプーラー
ボールジョイントプーラー
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69446886
品番
1779-18
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
一般的なボールジョイントプーラー(ピットマンプーラー)です。
ジョーは頑丈に作られています。
用途
自動車整備
トラスコ品番
859-3970
材質
クロムバナジウム鋼ジョー
ストローク(mm)
33
質量(g)
280
最大幅(mm)
(許容)40
開口幅(mm)
18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。