1779-22 ボールジョイントプーラー ハゼット 69446895

ボールジョイントプーラー

(1件のレビュー)
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
トラスコ品番859-3971
内容量1個注文コード69446895品番1779-22
参考基準価格(税別)¥54,900販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ボールジョイントピボット取り外し用プーラーです。
てこの作用により小さな力で作業できます。

用途自動車整備トラスコ品番859-3971材質クロムバナジウム鋼ジョー質量(kg)1.75最大幅(mm)(2段階設定可/許容)50~60開口幅(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69447297
2021-10-16
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

FF・4WD車のボールジョイントブーツ交換が楽になりました。
特にドライブシャフトのスペースがない車両は使えます。最近の足回りはアルミ製が多いので助かりました。ハゼットなのでモノが違いますね。
ただ価格が高いですが品質が上回ります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングプーラーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingpura_howtouse/
2023-02-03

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする