ハゼット
ハゼットの プーラー(引き抜き専用工具)
ハゼットの ベアリングプーラー
ボールジョイントプーラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
859-3972
質量(g)
372
ストローク(mm)
42
注文コード
69446904
品番
1779-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,800
この商品は
トラスコ品番・質量・ストローク
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
一般的なボールジョイントプーラー(ピットマンプーラー)です。
ジョーは頑丈に作られています。
用途
自動車整備
トラスコ品番
859-3972
材質
クロムバナジウム鋼ジョー
ストローク(mm)
42
質量(g)
372
最大幅(mm)
(許容)50
開口幅(mm)
23
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。