1779-3 ボールジョイントプーラー ハゼット 69446922 1779-3 ボールジョイントプーラー ハゼット 69446922

ボールジョイントプーラー

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69446922 品番 1779-3
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

ボールジョイントピボット取り外し用プーラーです。
てこの作用により小さな力で作業できます。

用途自動車整備 トラスコ品番859-3974 材質クロムバナジウム鋼ジョー 質量(kg)2.5 高さ(mm)(最大)85 開口幅(mm)32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69447297
2021-10-16
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

FF・4WD車のボールジョイントブーツ交換が楽になりました。
特にドライブシャフトのスペースがない車両は使えます。最近の足回りはアルミ製が多いので助かりました。ハゼットなのでモノが違いますね。
ただ価格が高いですが品質が上回ります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングプーラーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingpura_howtouse/
2023-02-03

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする