ハゼット
ハゼットの プーラー(引き抜き専用工具)
ハゼットの ベアリングプーラー
ボールジョイントプーラー
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69447062
品番
1779-55
参考基準価格(税別)
¥57,800
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
一般的なボールジョイントプーラー(ピットマンプーラー)です。
ジョーは頑丈に作られています。
用途
自動車整備
トラスコ品番
859-3976
材質
クロムバナジウム鋼ジョー
ストローク(mm)
80
質量(kg)
2.08
最大幅(mm)
(許容)77
開口幅(mm)
55
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。