1788N-12 インターナルエクストラクター ハゼット 69447087

 

1788N-12 インターナルエクストラクター ハゼット 69447087
1788N-12 インターナルエクストラクター ハゼット 69447087

インターナルエクストラクター

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
トラスコ品番859-3978
内容量1個注文コード69447087品番1788N-12
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ベアリングの内側から楔を入れ引き抜くための工具です。
隙間が開いた状態からニードルベアリング等摩擦の大きいベアリングを安全に引き抜くための先端に厚みのあるエキストラクターです。
カウンターステイと組み合わせて使用します。

用途自動車整備、産業機械材質クロムバナジウム鋼ジョー適合ベアリング内径(Φmm)12~14接続ねじM10質量(g)120トラスコ品番859-3978
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングプーラーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingpura_howtouse/
2023-02-03

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする