パーム洗車ブラシ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69447090 品番44510
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

程よい吸水性が有り、車やバイクのタイヤ、ホイールの洗浄やペールの洗浄に

種別レギュラー 材質ブラシ/パーム、柄/木 質量(g)280 全長(cm)48 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする