1788N-25 インターナルエクストラクター ハゼット 69447123 1788N-25 インターナルエクストラクター ハゼット 69447123

インターナルエクストラクター

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69447123 品番 1788N-25
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ベアリングの内側から楔を入れ引き抜くための工具です。
カウンターステイと組み合わせて使用します。

材質クロムバナジウム鋼ジョー 適合ベアリング内径(Φmm)19〜25 接続ねじM10 質量(g)190 用途自動車整備、産業機械 トラスコ品番859-3982

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングプーラーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingpura_howtouse/
2023-02-03

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする