チャンネル洗車

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69447160 品番 44542
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

極太の塩ビ繊維で腰が強く、タイヤ廻りの泥落とし、農機具やミキサー車の洗浄作業に

種別ナイロン 材質ブラシ/0.5径塩ビ、柄/木 質量(g)220 全長(cm)48 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする