パーム洗車ブラシ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69447187 品番44551
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

程よい吸水性が有り、車やバイクのタイヤ、ホイールの洗浄やペールの洗浄に

材質ブラシ/パーム、柄/木 サイズミニ 質量(g)150 全長(cm)30 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする