ハゼット
ハゼットの プーラー(引き抜き専用工具)
ハゼットの ベアリングプーラー
インターナルエクストラクターセット
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
69447193
品番
1788N/8
参考基準価格(税別)
¥214,100
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
カウンターステイ2種とインターナルエクストラクター10品セットです。
材質
クロムバナジウム鋼ジョー
セット内容
1788N-835、1788N-4570、1788N-15、19、25、30、35、45
ベアリング内径(Φmm)
12〜45
仕様
メタルケース入り
質量(kg)
6.1
用途
自動車整備、産業機械
トラスコ品番
859-3989