ハゼット
ハゼットの プーラー(引き抜き専用工具)
ハゼットの ベアリングプーラー
スライドハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69447218
品番
1788T-1
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
M10ミリ接続のインターナルエクストラクター等に使用できるスライドハンマーです。
1788N-15〜35を使用する場合1788T-16スタッドボルトアダプターが必要です。
用途
自動車整備、産業機械
トラスコ品番
859-3991
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
226
質量(g)
(スライド)200
接続ねじ
M10