ハゼット
ハゼットの プーラー(引き抜き専用工具)
ハゼットの ベアリングプーラー
インターナルエクストラクターセット
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
69447236
品番
1788T/5
参考基準価格(税別)
¥126,400
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
4種類のエキストラクターで内径5mm〜35mmのベアリングに対応します。
表面は地下チタンコーティングにより耐摩耗性に優れています。
用途
自動車整備、産業機械
仕様
【スライドハンマー】1788T-1、プラスチックケース入り
トラスコ品番
859-3993
材質
クロムバナジウム鋼ジョー
質量(kg)
1.16
適合ベアリング内径(Φmm)
8.5〜36