※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

44860 シャワクリン 八ツ矢工業 69447239 44860 シャワクリン 八ツ矢工業 69447239

シャワクリン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ブラシ/PP、柄/塩ビ鋼管、ホース/塩ビ 注文コード69447239 品番44860
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は材質など5種類から選べます 他の種類を見る

細いホースで水を供給するので軽くて扱いやすく、使用水量が控えめで節水タイプです。ブラシはソフトな先割れタイプなので、車のボディや外壁材を傷めません。洗浄場所に応じてタテヨコにブラシの付け替えができます。

種別ズーム480 材質ブラシ/PP、柄/塩ビ鋼管、ホース/塩ビ 質量(g)1680 幅(cm)ブラシ:20 全長(cm)170〜480 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする