ハゼット
ハゼットの プーラー(引き抜き専用工具)
ハゼットの ベアリングプーラー
ボールジョイントプーラー 油圧式
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69447288
品番
1790-6
参考基準価格(税別)
¥179,300
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
ボールジョイントピボット取り外し用プーラーです。
てこの作用により小さな力で作業できます。
油圧作動でより小さな力で作業ができます。
材質
クロムバナジウム鋼ジョー
開口幅(mm)
36〜40
高さ(mm)
(最大)85
質量(kg)
4.01
用途
自動車整備
トラスコ品番
859-3998