八ツ矢工業
八ツ矢工業の 手研磨
八ツ矢工業の 手作業ブラシ
八ツ矢工業の チャンネルブラシ
チャンネルブラシ I型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69447388
品番
46216
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はがしなどに
仕様
真鍮
材質
真鍮
質量(g)
50
全長(cm)
21
毛足(cm)
1.5