チャンネルブラシJ型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69447397 品番 46217
参考基準価格(税別)¥1,110 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はがしなどに

仕様真鍮 材質真鍮 質量(g)55 全長(cm)24 毛足(cm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする