八ツ矢工業
八ツ矢工業の 手研磨
八ツ矢工業の 手作業ブラシ
八ツ矢工業の チャンネルブラシ
チャンネルブラシ I型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69447406
品番
46218
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はがしなどに
仕様
PET
材質
PET
質量(g)
40
全長(cm)
21
毛足(cm)
1.5