Strong Tool
Strong Toolの 電設工事関連
Strong Toolの 圧着工具
Strong Toolの 圧着工具本体
電工ペンチ ブリスターパック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
69447412
品番
200A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
家庭用配線・精密配線作業に必要な種々の機能をコンパクトにまとめた多機能型圧着ペンチです。
全長(mm)
220
用途
家庭用配線・精密配線作業に
トラスコ品番
859-2300
種別
裸端子用
寸法(mm)
平木:0〜30
レンチサイズ(mm)
(まがねレンチ)12・14・17
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表