Strong Tool
Strong Toolの 接着剤
Strong Toolの ホットメルト接着剤
Strong Toolの グルースティック
ロンググルースティッククリーナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69447848
品番
20311
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
色
白
トラスコ品番
859-2318
材質
グルースティッククリーナー:4フッ化エチレン樹脂、ストラップ:レーヨン紐
長さ(mm)
122
危険物の類別
非危険物
径(mm)
7
主なワーク
パーツ